モノタロウの 電設工事関連
モノタロウの ストリッパー
モノタロウの ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34531587
品番
-
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
種別
IV線
全長(mm)
170
質量(g)
240
適合電線
0.9/1.25/2.0/3.5/5.5
用途
機械・自動車の整備等の配線作業に
注意
※刃部は鋭利になっていますので直接指で触れないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
ワイヤーストリッパー ストッパー付.
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった