- 圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 34531605 - 圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 34531605 - 圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 34531605

圧着ペンチ 多機能

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34531605 品番-
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。

使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5〜2.0、絶縁端子の圧着:0.5〜6.0、接続端子の圧着:0.3〜1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1〜2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1〜6.0 全長(mm)236 用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 質量(g)253
注意
※用途以外での使用はしないでください

商品説明動画

圧着ペンチ 多機能.
この動画は、3人が参考にしています。
圧着ペンチ 多機能.
この動画は、1人が参考にしています。
圧着ペンチ 多機能.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34531605
2023-03-03
用途:
機械メンテナンス

本格的な工具は揃えているが、常に必要なわけでもないので、
工具箱を軽くする為に、あえて割り切って、万能工具を物色。
本製品が、SQ2までに特化して過不足無く対応できてピッタリ。
専用工具ほど快適ではないですが、見た目もよく満足。
ヒンジに近い程、太線になっているところが賢い。

1人が参考にしています
対象商品:
34531605
2022-11-17
用途:
配線の繋ぎで

閉じたとき線を剥く側のところの隙間が大きく剥きにくい。
ちゃんと密着しないので粗悪品に近い感じでした。値段相応と思い
我慢します。
おすすめはしません。

1人が参考にしています
対象商品:
34531605
2019-07-09
用途:
電線の圧着作業
不動産業

圧着器が欲しかったのですが、価格、仕様面で適当なものが無くて持っていませんでした。これは使いやすくて便利です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする