※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)25
25
10
15
20
30
40
50
75
100
12
13
16
17
18
1
23
2
32
35
3
45
55
57
5
60
63
65
6
70
80
85
8
90
ボディオプションヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション
ヘッド側インロー付
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34537361品番CQ2B63-25DFMZ
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)