曜日別特売
CDM2B20F-50S CD Series(CDM2B20F) SMC 34548867

CD Series(CDM2B20F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34548867
品番
CDM2B20F-50S
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする