パナソニックPLC接続用ケーブル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 商品番号AIGT8162 注文コード34555421 品番AIGT8162
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はケーブル長・商品番号など5種類から選べます 他の種類を見る
接続ケーブル
PLC接続ケーブル(2m)
ミニDIN5ピン-バラ線(3本)+シールド線
仕様
【PLC】
Panasonic製FPシリーズ
適合機種GTシリーズ(DC24V、RS232C) コネクタ仕様ミニDIN5ピン ケーブル長(m)2 ケーブルバラ線(3本)+シールド線 用途GT01、GT03R用 商品番号AIGT8162
注意
※Toolポートから電源が供給されるようになっております

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34555403
2018-02-06
用途:
試作機に使用
製造業

メーカーの販売店よりも若干高めだが直ぐに入手できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする