Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
Panasonic(パナソニック)の コネクタ付ケーブル
パナソニックPLC接続用ケーブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
商品番号
AIGT8160
注文コード
34555446
品番
AIGT8160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
ケーブル長・商品番号
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続ケーブル
PLC接続ケーブル(10m)
ミニDIN5ピン-バラ線(3本)+シールド線
仕様
【PLC】
Panasonic製FPシリーズ
適合機種
GTシリーズ(DC24V、RS232C)
コネクタ仕様
ミニDIN5ピン
ケーブル長(m)
10
ケーブル
バラ線(3本)+シールド線
用途
GT01、GT05R用
商品番号
AIGT8160
注意
※Toolポートから電源が供給されるようになっております