画像準備中

パナソニックPLC接続用ケーブル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 商品番号AIP81842 注文コード34555464 品番AIP81842
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はケーブル長・商品番号など5種類から選べます 他の種類を見る
接続ケーブル
PLC接続ケーブル(2m)
D-SUB9ピンバラ線(0本)
仕様
【PLC】
FP2/FP2SH COMポート、D-SUB9ピン例コンピュータコミュニケーションユニット
適合機種GTシリーズ(DC24V、RS232C) コネクタ仕様D-SUB9ピン ケーブル長(m)2 用途GT01、GT07R用 商品番号AIP81842
注意
※Toolポートから電源が供給されるようになっております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34555403
2018-02-06
用途:
試作機に使用
製造業

メーカーの販売店よりも若干高めだが直ぐに入手できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする