14-0334 モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 34555683 14-0334 モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 34555683

モペッドハロゲン(二輪車用) 12V

(61件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)35/36.5 適合スズキ 注文コード34555683 品番14-0334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は定格電力・適合など6種類から選べます 他の種類を見る
適合スズキ 定格電圧(V)12 口金P15d-25-1 パーツNo.99000-74306-560 定格電力(W)35/36.5 ガラス球形式T14.7 クリア タイプ- 主な適合車種-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
C50カブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の白熱球から交換。結構明るくなりますよ!耐久性も今の所問題無しです。

1人が参考にしています
2025-04-02
用途:
アドレスV125
建設業・工事業

アドレスV125のヘッドライトのバルブです2年ぐらいで切れるので
予備として購入しました。
値段も手頃で良いです。

2024-10-10
用途:
球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

原付のライトが切れたので、交換しました。また切れたら買います

対象商品:
10985231
2024-01-09
用途:
珠切れの交換に使っています。
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色々なバイクに使用できストックで置くことが多いです。

対象商品:
10985231
2023-10-10
用途:
2st50ccスクーター

古い方は黒ずんで明るさも暗かったので交換しました。

対象商品:
34555701
2023-10-01
用途:
アルバイト作業中
その他業種

正常に動作します。明るくて イライラから解放されました。

対象商品:
34555674
2022-10-15
用途:
klx250 ヘッドライト 電球の交換
製造業

明るさは十分で、純正品より安価。片方が球切れした後発注したが、納期も早く、助かった。

対象商品:
34555701
2022-05-20
用途:
アドレスV125G K7 メンテナンス時
サービス業

アドレスV125Gに使用できるバルブの中で、こちらが一番安価だった為、購入しました。
老舗スタンレー電気製でとても安心して使えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする