ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34555753 品番A7028S
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
適合二輪車・スノーモービル パーツNo.34901-332-750 タイプつば付きダブル クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)45/45 口金P15d-25-3 ガラス球形式RP30
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする