ダブル球S25/BAY15d 6V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34555762 品番A4854H
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ガラス球形式S25 定格電圧(V)6 定格電力(W)10/3 クリア 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 口金BAY15d 主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34555762
2020-09-04
用途:
バイクの整備に使っています。
レストアショップ 鈴木 様

生産から40年ほど経過した古いバイクのメンテナンスに使いました。カー用品店では、6ボルトの電球は、まず置いていません。モノタロウさんでは必要なワット数のものが手に入るので非常に足す足りました、

対象商品:
34555762
2016-08-23
用途:
旧車(二輪)に使用
金融・保険業

6vのバルブを扱う店が少なく大変助かってます

対象商品:
34555762
2014-12-03
用途:
旧車のストップランプ。
JT Garege 様

STNLEYの電球は昔から使用。やはり、ブランドの信頼度が高い。

対象商品:
34555762
2014-06-27
用途:
旧車のバイクに使用
有限会社 オートクリニック酒井 様

光量が出てとても満足です。

対象商品:
34555762
2014-03-26
用途:
消耗品交換、スペア部品

普通に使えました

対象商品:
34555762
2013-12-05
用途:
6V車の予備として

予備電球として購入しました。
安心できるメーカの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする