STANLEY(スタンレー電気)
ダブル球S25/BAY15d 12V
(3件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
定格電力(W)
10/5
10/5
18/5
27/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34555771
品番
A4869
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
10/5
色
クリア
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
主な適合車種
スペイシー100 2003-2008年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。