STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電装
STANLEY(スタンレー電気)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
STANLEY(スタンレー電気)の 交換用電球
ウェッジベース電球 12V シングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34555814
品番
WB425
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ガラス球形式
T13
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
15
色
クリア
用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
適合
ホンダ(二輪車)
タイプ
シングル球
口金
W2.1×9.5d
主な適合車種
エストレヤRS 1999-2000年式:F/Rウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。