曜日別特売
CDM2B25-125+60Z-XC11 CD Series(CDM2B25-125+60Z) SMC 34556025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B25-125+60Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34556025
品番
CDM2B25-125+60Z-XC11
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
125
ストロークB(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする