曜日別特売
PU-72NH スナップスイッチ ELPA 34556304

PU-72NH スナップスイッチ ELPA 34556304
PU-72NH スナップスイッチ ELPA 34556304
PU-72NH スナップスイッチ ELPA 34556304
PU-72NH スナップスイッチ ELPA 34556304

スナップスイッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
機能動作ON - ON
内容量1個注文コード34556304品番PU-72NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446

定格:125V 3A 2P
1回路用ON/OFFスイッチ

用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。定格125V3A4P端子形状はんだ端子機能動作ON - ON仕様2回路対応ON/OFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07210542
2017-10-29
用途: 自宅用

ボイラーの追い炊き用の スイッチ交換用に購入 早速取り換えてOKです。大きさが解りずらいのでやや不満 商品は安くて良いと思います。

対象商品 : 07210542
2015-03-28
用途: オーディオ機器の平衡と不平衡の変換器

キャノンプラグからフォンプラグに変換するための変換器の中で、キャノンプラグの1番ピンをアースに落とすか、浮かせたままにするかの切り替え用に購入しました。
大きさ的に丁度良い大きさで、大変助かっています。ありがとうございました。

対象商品 : 07210542
2015-12-11
用途: 作業等スイッチ
サービス業

使用感はまずまずだと思います。レバー部もう少し長いタイプを探しましたが、、、。

対象商品 : 07210542
2014-03-08
用途: 商品の部材に使用します。
有限会社コバック製造業

使い勝手は良いです。もう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする