フラットボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード34556347 品番N14-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

再生パルプ単一素材の為、ダンボールと同様にリサイクルできます。
720mm幅ですので、カットしなくても廊下幅に対応します。
2つ折りになっていますので、使用時に広げてお使いください。

幅(mm)720 厚さ(mm)2 長さ(mm)1700 用途床・廊下の養生 材質再生パルプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする