※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N02-001 枠造 エムエフ 34556383 N02-001 枠造 エムエフ 34556383

枠造

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) 注文コード34556383 品番N02-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に固定できます。
養生したい所にだけ貼れ、フロアーや石膏ボードを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。

材質発泡ポリエチレン(裏に養生テープ) 用途玄関ドアのサッシ、柱、開口枠などの養生に 幅(mm)35 厚さ(mm)2 長さ(m)10 型番35W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※和室の白木など、養生対象が剥離しやすい箇所にはご利用頂けません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34556383 N02-001 16743378 N02-006 枠造FC エムエフ 枠造FC エムエフ 1箱(30巻) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする