AA-B スミハット AA-B 住ベテクノプラスチック 34557381

AA-B スミハット AA-B 住ベテクノプラスチック 34557381
AA-B スミハット AA-B 住ベテクノプラスチック 34557381
AA-B スミハット AA-B 住ベテクノプラスチック 34557381

スミハット AA-B

(4件のレビュー)
取扱い終了
パステルグリーン
内容量1個注文コード34557381品番AA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

アメリカンモデルの基本形。
かぶりやすくサイズ合わせが簡単なバンドに、吸水性・速乾性に優れた汗止めレザー、衝撃吸収ライナー付き。

用途飛来・落下物用・墜落時保護用・電気用(使用電圧7000V以下)材質ABS樹脂パステルグリーン質量(g)402外形寸法(mm)長さ295×高さ151内寸法(mm)長さ240×幅205機能ワンタッチ式アゴヒモ(OMバンド)。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり種類アメリカンひもタイプワンタッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34557336
2019-04-06
用途: 外での作業

コストパフォーマンスが大変良かったと思います。機会があればまた同商品をお願いします。

対象商品 : 34557354
2012-09-30
用途: 通常作業

中身より小さい箱で梱包されて配達されたのにはビックリ!梱包が膨れ上がった宅配物を受け取ったのは初めて。しかも佐川急便だから無理に重ねて配送したのか、中の納品書も破れた状態。ヘルメットだからテキトウな梱包でかまわないかという仕事なのか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご意見は担当部署へ申し伝え、改善に努めて参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 34557354
2012-01-18
用途: 現場作業用
レントオール福井株式会社

今回エンジ色にしました。社員とその他を現場で区別するためです。
後頭部のバックルが使いやすく下を向いた作業でもズレも少ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34557363
2010-03-25
用途: 現場
建設業・工事業

特に気になるところは無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする