CKJ-06-002 クラッチケーブル NTB 34562884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチケーブル

(57件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本メーカーカワサキ主な適合車種ZR400C1~C7 ZR550B1~注文コード34562884品番CKJ-06-002
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ

用途大型車用メーカーカワサキパーツNo.54011-1288主な適合車種ZR400C1~C7 ZR550B1~
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34562771
2025-07-08
用途: バイクの整備
建設業・工事業

純正品と変わらない品質で金額も安いのでお買い得だと思います。

対象商品 : 34562927
2024-06-19
用途: バイクに使用
相沢工房製造業

安心のNTB製
安くてもしっかりしてるので、先々リピートするつもりです。

対象商品 : 34559716
2024-03-09
用途: モンキーのクラッチケーブル交換
その他業種

問題なく使用出来てます。
純正よりも安いです。耐久性はこれからになります。
ただ、調整ナットが純正10mmこちらは9mmなので、工具を買い足しました。

対象商品 : 34562324
2023-02-04
用途: バイクの修理
その他業種

30年前のバイクのパーツなのに数日で入荷、値段も手ごろで品質も良く満足です。

対象商品 : 34562866
2022-10-02
用途: 中古で買ったオートバイのクラッチタイミングの遅れの解消のため使用。

NTB の製品は品質良く、低価格で満足しています。
中古で買ったオートバイのクラッチケーブルがいつ交換されたものか不明なので、交換しました。新しいケ-ブルに交換してから気づいたのですが、交換前のケーブルのクラッチレバーの取付部「俗にタイコの部分」が、摩耗していたのか、クラッチのタイミングにわずかに遅れがありました。タイミング遅れはなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34559725
2022-10-11
用途: ホンダ ゴリラの修理に使用

長期使用で動きが悪くなっていたため購入しました。交換時専用工具で注油を行い使用開始しました。
取り付け時に中間のアジャスターが傷防止の樹脂で包まれていますが調整時にスパナを掛けにくいのですが、包まれた先の部分にちょうどスパナがかけられるので調整はスムーズにできました。

対象商品 : 05613055
2022-09-24
用途: バイク定期メンテナンス
わたなべ歯科医院

純正部品が欠品で、入手できませんので、社外品があって助かっています。機能的には全く問題ありません。値段も安く、コスパいいと思います。

対象商品 : 34562665
2021-12-08
用途: カブのクラッチ化のためのケーブル

ジャズのケーブルがカブのクラッチ化に流用できるため購入しています。レバー部分で切れやすいので在庫は3つぐらい保有しています。できればこのまま販売してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする