曜日別特売
WW-101 セーフティスニーカー WIDE WOLVES おたふく手袋 34563261

WW-101 セーフティスニーカー WIDE WOLVES おたふく手袋 34563261
WW-101 セーフティスニーカー WIDE WOLVES おたふく手袋 34563261
WW-101 セーフティスニーカー WIDE WOLVES おたふく手袋 34563261
WW-101 セーフティスニーカー WIDE WOLVES おたふく手袋 34563261

セーフティスニーカー WIDE WOLVES

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
材質(先芯)鋼鉄
材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革
内容量1足注文コード34563261品番WW-101
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スタンダードスタイルにこだわり、シンプルにまとめたアッパーデザイン。
つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。
甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。
今までにない!フィット感とスリムデザインを可能にしました。
吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。
足裏をソフトにサポート。
ラバーソールが足下をシャープに演出。
つま先は鋼鉄製先芯を採用。

ホワイト/グリーンサイズ(cm)24.5足幅2E標準質量(g/片足)430形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革材質(ソール)1層合成ゴム材質(内部)ポリエステルメッシュ機能ムレ防止材質(先芯)鋼鉄材質(カカト部)(インソール)ゴム製スポンジ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34563286
2024-10-18
用途: 工場勤務
製造業

履き心地は良いです。重さも思ってたよりも軽いです。
サイズは自分の通常サイズは25.5で、この安全靴も同じ25.5で買いましたが、少し大きいですので、次回は25.0を買おうと思っています。

対象商品 : 34563295
2023-07-19
用途: 材料切削時
株式会社青葉商会卸売・小売業

軽くてかっこいい!現場に出ることもある社長の安全の為に26センチを購入したら、とてもお気に入りで日常的に利用してます^_^普段サイズは25.5らしいです

1が参考にしています
2023-03-07
用途: 機械メンテナンス

20年以上、色々な安全靴を履いてきたが、1番良い。材質もすばらしく、下手なスニーカーより履きやすい。

対象商品 : 34563304
2022-11-15
用途: 水道工事の時に履く。
農・林・水産業

家の中に上がったり下りたりするときに靴のかかとを踏んでもかかとが柔らかく壊れないのではき易い。

対象商品 : 34563277
2022-07-25
用途: 自動車整備作業
有限会社竹中自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は市販品購入、ネットでの購入を含めて、約10年前より履いています。履き心地はもちろんのこと耐久性も安全性も大変満足しています。

対象商品 : 26332067
2021-10-26
用途: 郵便配達
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが気に入って試しに購入しました。 つま先にパット入ってる?ってなるぐらいシュっとしたシルエットで見た目はとても満足でした。
ソールは同価格帯の中で持ちは一番で、大体2~3ヶ月で穴が開く所4ヶ月でもまだ余裕ある減り具合でした。 ソールの丈夫さ故なのか、ソールの繋ぎ目から切れてしまい2ヶ月目位には、水溜まりで水が中に入って来るようになりましたので、改良して貰えるといいかなと思います。 しかし値段を考えれば十分な持ちです。

対象商品 : 34563322
2021-10-11
用途: 荷積下
株式会社ゼンゴー

履き心地スニーカー並、結構重いかな?
少し大きめなので1サイズ小さ目でも…

対象商品 : 34563286
2020-10-05
用途: 通勤・現場作業

3年ほど前から何度も買い続けています。
見た目が安全靴らしくないので電車通勤でも気になりません。
服装を選ばないデザインも気に入っています。
足の甲の形は幅広な方ですが、つま先で何かを蹴ったりするような変な使い方をしなければ足が痛くなることもありません。
商品サイズは普段買っているサイズを選べばちょうど良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする