セーフティスニーカー WIDE WOLVES

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34563295 品番 WW-101
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スタンダードスタイルにこだわり、シンプルにまとめたアッパーデザイン。
つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。
甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。
今までにない!フィット感とスリムデザインを可能にしました。
吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。
足裏をソフトにサポート。
ラバーソールが足下をシャープに演出。
つま先は鋼鉄製先芯を採用。

ホワイト/グリーン サイズ(cm)26 足幅2E 標準質量(g/片足)430 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革 材質(ソール)1層合成ゴム 材質(内部)ポリエステルメッシュ 機能ムレ防止 材質(先芯)鋼鉄 材質(カカト部)(インソール)ゴム製スポンジ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34563286
2024-10-18
用途:
工場勤務
製造業

履き心地は良いです。重さも思ってたよりも軽いです。
サイズは自分の通常サイズは25.5で、この安全靴も同じ25.5で買いましたが、少し大きいですので、次回は25.0を買おうと思っています。

対象商品:
34563295
2023-07-19
用途:
材料切削時
株式会社青葉商会 様 (卸売・小売業)

軽くてかっこいい!現場に出ることもある社長の安全の為に26センチを購入したら、とてもお気に入りで日常的に利用してます^_^普段サイズは25.5らしいです

1人が参考にしています
2023-03-07
用途:
機械メンテナンス

20年以上、色々な安全靴を履いてきたが、1番良い。材質もすばらしく、下手なスニーカーより履きやすい。

対象商品:
34563304
2022-11-15
用途:
水道工事の時に履く。
農・林・水産業

家の中に上がったり下りたりするときに靴のかかとを踏んでもかかとが柔らかく壊れないのではき易い。

対象商品:
34563277
2022-07-25
用途:
自動車整備作業
有限会社竹中自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は市販品購入、ネットでの購入を含めて、約10年前より履いています。履き心地はもちろんのこと耐久性も安全性も大変満足しています。

対象商品:
26332067
2021-10-26
用途:
郵便配達
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが気に入って試しに購入しました。 つま先にパット入ってる?ってなるぐらいシュっとしたシルエットで見た目はとても満足でした。
ソールは同価格帯の中で持ちは一番で、大体2〜3ヶ月で穴が開く所4ヶ月でもまだ余裕ある減り具合でした。 ソールの丈夫さ故なのか、ソールの繋ぎ目から切れてしまい2ヶ月目位には、水溜まりで水が中に入って来るようになりましたので、改良して貰えるといいかなと思います。 しかし値段を考えれば十分な持ちです。

対象商品:
34563322
2021-10-11
用途:
荷積下
株式会社ゼンゴー 様

履き心地スニーカー並、結構重いかな?
少し大きめなので1サイズ小さ目でも…

対象商品:
34563286
2020-10-05
用途:
通勤・現場作業

3年ほど前から何度も買い続けています。
見た目が安全靴らしくないので電車通勤でも気になりません。
服装を選ばないデザインも気に入っています。
足の甲の形は幅広な方ですが、つま先で何かを蹴ったりするような変な使い方をしなければ足が痛くなることもありません。
商品サイズは普段買っているサイズを選べばちょうど良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする