BP13A フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラック 34567617

フレキ用パッキン(ノンアスベスト)

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)16用
呼び径13
内容量1袋(50枚)注文コード34567617品番BP13A
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
呼び径13材質ノンアスベスト厚さ(mm)2適合パイプ径(Φmm)16用最高使用温度(℃)80商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-03
用途: フレキパイプの接続に使用
社会福祉法人聖ヨハネ学園

フレキパイプに付属のゴムパッキンだと漏れることがありましたが、こちらに交換してしっかり閉めると水漏れが止まります。
たくさん入っていてコスパも良いと思いました。

対象商品 : 34567617
2025-02-27
用途: 水道作業
サービス業

使用しやすいパッキンです。サイズも様々あります。市場によくあり浸透していると思います。

対象商品 : 34567626
2025-09-08
用途: エコキュート据付作業
ケーズエレック電気・ガス・熱供給・水道業

全く問題無く使用しております。格安なため助かります。

対象商品 : 34567617
2024-02-23
用途: フレキパイプ接続の際に
加藤厨房設備建設業・工事業

13のフレキパイプの接続の為のパッキンです。水漏れがなければOKです。十分使えます。

対象商品 : 34567617
2023-11-18
用途: 給湯器のフレキ配管で使用
HAIサービス業

フレキナットと併せて購入しました。ナットと併せて安く購入出来たのでとても満足しています。

対象商品 : 34567626
2023-10-21
用途: フレキシブルパイプ接続に使用します。
建設業・工事業

フレキシブルパイプ制作して使用するのに付属するゴムパッキンは扱いが難しいのですが、石綿パッキンは強く締められるので良いと思います。

対象商品 : 34567617
2023-05-15
用途: 配管
建設業・工事業

住宅設備には適する厚みでかつ、価格も手頃で良い品物。

対象商品 : 34567617
2022-07-18
用途: 給湯器フレキ交換時

今までは高いメーカー品を使用してましたが、今回使用してみて全然商品に問題も無いです。なくなり次第またリピート決定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする