フレキ用ゴムパッキン

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 34567635 品番 BP13EH
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質EPDM 呼び径13 適合パイプ径(Φmm)16Φ・16.8Φステンレス巻フレキパイプ用 タイプ 仕様フレキ用パッキン 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18.5 最高使用温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80 外径(mm)18.5 内径(mm)12 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
設置
株式会社蓮耀 様 (サービス業)

金額も手ごろで使いやすいので今後も定期的に購入させていただきます。

対象商品:
34567635
2024-03-19
用途:
水栓修繕

安価で重宝しています、有名メーカーさんと遜色ない。

3人が参考にしています
対象商品:
34567635
2023-07-17
用途:
給水接続工事
株式会社Fate kitchen 様 (卸売・小売業)

地元のホームセンターより価格が魅力で満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34567635
2023-05-15
用途:
配管
建設業・工事業

購入しやすい量で満足している。価格も手ごろで良い。

対象商品:
34567635
2022-10-01
用途:
水道工事
小嶋設備 様

値段が安いのに締め付けたときに寄れがなくしっかり締まる

対象商品:
34567635
2022-02-05
用途:
水道器具の接続など
建設業・工事業

安価な消耗品なのでどうせ直ぐ取り替えるもの、ゴムの寿命は1年、何の文句も在りません。

対象商品:
34567635
2022-11-25
用途:
給水工事に使用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
34567644
2022-03-17
用途:
太陽熱温水タンク設置工事

直ぐに届きすぐ使えます。肉厚なので漏れる心配は少ないと思われますが、経年利用の際に、パッキン内径がこの肉厚により狭くなる可能性が少々不安に感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする