BP20EH フレキ用ゴムパッキン リビラック 34567644

フレキ用ゴムパッキン

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)20用
20用
16Φ・16.8Φステンレス巻フレキパイプ用
呼び径20
内容量1袋(50枚)注文コード34567644品番BP20EH
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
材質EPDM呼び径20適合パイプ径(Φmm)20用タイプ仕様フレキ用パッキン厚さ(mm)2.5最高使用温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 設置
株式会社蓮耀サービス業

金額も手ごろで使いやすいので今後も定期的に購入させていただきます。

対象商品 : 34567635
2024-03-19
用途: 水栓修繕

安価で重宝しています、有名メーカーさんと遜色ない。

3が参考にしています
対象商品 : 34567635
2023-07-17
用途: 給水接続工事
株式会社Fate kitchen卸売・小売業

地元のホームセンターより価格が魅力で満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 34567635
2023-05-15
用途: 配管
建設業・工事業

購入しやすい量で満足している。価格も手ごろで良い。

対象商品 : 34567635
2022-10-01
用途: 水道工事
小嶋設備

値段が安いのに締め付けたときに寄れがなくしっかり締まる

対象商品 : 34567635
2022-02-05
用途: 水道器具の接続など
建設業・工事業

安価な消耗品なのでどうせ直ぐ取り替えるもの、ゴムの寿命は1年、何の文句も在りません。

対象商品 : 34567635
2022-11-25
用途: 給水工事に使用
今商会

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 34567644
2022-03-17
用途: 太陽熱温水タンク設置工事

直ぐに届きすぐ使えます。肉厚なので漏れる心配は少ないと思われますが、経年利用の際に、パッキン内径がこの肉厚により狭くなる可能性が少々不安に感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする