STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電装
STANLEY(スタンレー電気)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
STANLEY(スタンレー電気)の バイク用ヘッドランプ・フォグランプ
モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6V
(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34568082
品番
A3597H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
15
口金
P15s-25-1
ガラス球形式
T19L
適合
ホンダ
パーツNo.
09471-06046
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。