曜日別特売
A3603 モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 34568116

モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 12V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード34568116品番A3603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
ガラス球形式T19L定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア適合一般タイプダブル球口金P15d-25-1パーツNo.09471-12013主な適合車種モレ 2005-2007年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34568116
2018-02-13
用途: 車両の整備時

バイクのヘットライトは使用頻度でよく球切れしてしまうので10ヶ入りは助かります25w25wを購入させて貰ったんですが できれば30w30wが欲しかったんですよね!探し方が悪くて見つからなかったのかも知れないんですが また次も購入させていただきます。

対象商品 : 34568116
2017-05-01
用途: スーパーカブのヘッドライト交換
運輸・通信業

安心のスタンレー製品です。まったく問題無く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする