JR-100RB ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ゴム車) モノタロウ 34568247

JR-100RB ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ゴム車) モノタロウ 34568247 JR-100RB ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ゴム車) モノタロウ 34568247 JR-100RB ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ゴム車) モノタロウ 34568247 JR-100RB ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ゴム車) モノタロウ 34568247

ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ゴム車)

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34568247 品番JR-100RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純国産のMonotaRO連結樹脂製平台車。
連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。
キャスターも国内有名メーカー品でスムーズな走行。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びに便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果。

用途
小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。
また縦方向に連結する事で、長尺物の搬送にも有効です。
材質樹脂 幅(mm)400 質量(kg)3.2 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)合成ゴム 奥行(mm)600 積載荷重(kg)100 使用キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)600×400 持ち手穴(mm)100×35 特性連結可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34568247
2016-03-02
用途:
コンテナを載せて運んでいます。

大きさもちょうどいいし、ゴムタイヤなので動きもスムーズです

対象商品:
34568247
2015-10-23
用途:
荷物に運搬用に使用
株式会社 サンパック 様

重量物を真ん中に積むと、その下辺りが曲がる傾向があり、使いづらい。しかし、キャスターがゴムなのは助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
均等荷重でのご使用をお願いいたします。

対象商品:
34568247
2015-08-07
用途:
製品運搬

他のメーカーブランド品と比べると、強度に若干不安を感じます。しかし安いので壊れたら買い替えと割り切ります。

1人が参考にしています
対象商品:
34568247
2015-10-21
用途:
荷物 製品 部品の納入搬送の為
SAI S,S 様

なかなかスムーズに移動できます

対象商品:
34568247
2015-06-26
用途:
嵩張る物の運搬移動
建設業・工事業

初期(以前販売されていた)の頃のモノタロウ樹脂製平台車は正直なところ、均等荷重20Kg位でもいつのまにか歪んでいましたが、この「ツナゲタロウ」はなかなか優れものです。現在使用中の他社ナショナルブランドの連結台車と比較してこちらの方がバランスよく使い良いです。未だ2台目ですので、あとは耐久性がどうかだけですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34568247
2015-05-22
用途:
水産物の運搬

どの方向にも移動がスムーズで使いやすい。

対象商品:
34568247
2014-09-20
用途:
完成品箱乗せ、部品箱乗せ

コストも安いし、前後ろ、左右と動けるのが非常に良い。
積載重量も100キロで、もう30台以上購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34568247
2014-10-10
用途:
現場での道具他の搬入に

手押しの台車は重いのと たたんだ時かさばるので 購入しました
ワゴン車に積んでも小さくて使い勝手がいいです
ただ もう少し安ければいいのですが 商品は満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
積載荷重100Kgと記載されていますが100kg以下のものを載せても歪んでしまいます。
回答:
積載荷重は、全体(均等)荷重で部分荷重ではございません。
商品が小さく、キャスターの全体に荷重がかから無い場合ゆがむ場合がございます。
この場合、厚い板などを敷いて、荷重を分散してご利用ください。
1人が参考にしています
2011-09-27

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする