NAST15R 分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK 34568362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST15R 分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK 34568362
NAST15R 分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK 34568362

分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)35
内容量1個注文コード34568362品番NAST15R
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法B(mm)11.8寸法D(Φmm)35寸法di(Φmm)15質量(g)62内径(Φmm)15寸法r(mm)1.5外径(Φmm)35寸法B1(mm)12限界回転数(min-1[r.p.m])10000寸法r1(mm)0.5寸法dr(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)12.3基本定格荷重Co(kN)14.3トラック負荷容量(kN)3.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする