※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
52
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568685
品番
NAST25ZZR
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19.8
寸法B1(mm)
20
寸法D(Φmm)
52
寸法a(Φmm)
43
寸法di(Φmm)
25
寸法e1(mm)
3
寸法e2(mm)
1
外径(Φmm)
52
質量(g)
225
内径(Φmm)
25
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
20.7
基本定格荷重Co(kN)
28.4
トラック負荷容量(kN)
5.29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方