※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
85
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568764
品番
NAST45ZZR
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25.8
寸法B1(mm)
26
寸法D(Φmm)
85
寸法a(Φmm)
66.5
寸法di(Φmm)
45
寸法e1(mm)
4
寸法e2(mm)
1.2
外径(Φmm)
85
質量(g)
760
内径(Φmm)
45
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
37.1
基本定格荷重Co(kN)
66.4
トラック負荷容量(kN)
10.1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方