曜日別特売
NAST10ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST10ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568843
NAST10ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568843

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)30
内容量1個注文コード34568843品番NAST10ZZUUR
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)15.8寸法B1(mm)16寸法D(Φmm)30寸法a(Φmm)23.5寸法di(Φmm)10寸法e1(mm)2.5寸法e2(mm)0.8シールシール付き外径(Φmm)30質量(g)65内径(Φmm)10限界回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)9.7基本定格荷重Co(kN)9.67トラック負荷容量(kN)2.45
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする