曜日別特売
NAST15ZZUU 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK 34568877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST15ZZUU 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK 34568877
NAST15ZZUU 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK 34568877

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)35
内容量1個注文コード34568877品番NAST15ZZUU
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)15.8寸法B1(mm)16寸法D(Φmm)35寸法a(Φmm)29寸法di(Φmm)15寸法e1(mm)2.5寸法e2(mm)0.8シールシール付き外径(Φmm)35質量(g)83内径(Φmm)15限界回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)12.3基本定格荷重Co(kN)14.3トラック負荷容量(kN)8.04
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする