NAST20ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST20ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568922
NAST20ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34568922

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)47
内容量1個注文コード34568922品番NAST20ZZUUR
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)19.8寸法B1(mm)20寸法D(Φmm)47寸法a(Φmm)38寸法di(Φmm)20寸法e1(mm)3寸法e2(mm)1シールシール付き外径(Φmm)47質量(g)195内径(Φmm)20限界回転数(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)19.2基本定格荷重Co(kN)24.5トラック負荷容量(kN)4.61
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする