NAST30ZZUU 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK 34568956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST30ZZUU 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK 34568956
NAST30ZZUU 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK 34568956

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)62
内容量1個注文コード34568956品番NAST30ZZUU
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法B(mm)24.8寸法B1(mm)25寸法D(Φmm)62寸法a(Φmm)50.5寸法di(Φmm)30寸法e1(mm)4寸法e2(mm)1.2シールシール付き外径(Φmm)62質量(g)400内径(Φmm)30限界回転数(min-1[r.p.m])5500RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)30.3基本定格荷重Co(kN)45.4トラック負荷容量(kN)22.1
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする