※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
80
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34568992
品番
NAST40ZZUU
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25.8
寸法B1(mm)
26
寸法D(Φmm)
80
寸法a(Φmm)
61.5
寸法di(Φmm)
40
寸法e1(mm)
4
寸法e2(mm)
1.2
シール
シール付き
外径(Φmm)
80
質量(g)
710
内径(Φmm)
40
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
35.7
基本定格荷重Co(kN)
61.6
トラック負荷容量(kN)
30.3
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方