曜日別特売
NAST40ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34569001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST40ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34569001
NAST40ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34569001

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法D(Φmm)80
内容量1個注文コード34569001品番NAST40ZZUUR
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法B(mm)25.8寸法B1(mm)26寸法D(Φmm)80寸法a(Φmm)61.5寸法di(Φmm)40寸法e1(mm)4寸法e2(mm)1.2シールシール付き外径(Φmm)80質量(g)710内径(Φmm)40限界回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)35.7基本定格荷重Co(kN)61.6トラック負荷容量(kN)9.31
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする