NAST45ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34569026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST45ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34569026
NAST45ZZUUR 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK 34569026

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)85
内容量1個注文コード34569026品番NAST45ZZUUR
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
寸法B(mm)25.8寸法B1(mm)26寸法D(Φmm)85寸法a(Φmm)66.5寸法di(Φmm)45寸法e1(mm)4寸法e2(mm)1.2シールシール付き外径(Φmm)85質量(g)760内径(Φmm)45限界回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)37.1基本定格荷重Co(kN)66.4トラック負荷容量(kN)10.1
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする