※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
16
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34569053
品番
NART5R
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法D(Φmm)
16
寸法di(Φmm)
5
質量(g)
14.5
内径(Φmm)
5
寸法r(mm)
0.5
外径(Φmm)
16
寸法B1(mm)
12
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
油穴
1.5mm
寸法a(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
2.84
基本定格荷重Co(kN)
2.65
トラック負荷容量(kN)
1.08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方