※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
19
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34569071
品番
NART6R
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法D(Φmm)
19
寸法di(Φmm)
6
質量(g)
20.5
内径(Φmm)
6
寸法r(mm)
0.5
外径(Φmm)
19
寸法B1(mm)
12
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
油穴
1.5mm
寸法a(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
3.33
基本定格荷重Co(kN)
3.35
トラック負荷容量(kN)
1.37
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方