曜日別特売
NART10R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART10R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569114
NART10R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569114

非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)30
内容量1個注文コード34569114品番NART10R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法B(mm)14寸法D(Φmm)30寸法di(Φmm)10質量(g)64.5内径(Φmm)10寸法r(mm)0.5外径(Φmm)30寸法B1(mm)15限界回転数(min-1[r.p.m])15000油穴2mm寸法a(Φmm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)7.94基本定格荷重Co(kN)7.59トラック負荷容量(kN)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする