※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
32
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34569132
品番
NART12R
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(Φmm)
32
寸法di(Φmm)
12
質量(g)
71
内径(Φmm)
12
寸法r(mm)
0.5
外径(Φmm)
32
寸法B1(mm)
15
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
油穴
2mm
寸法a(Φmm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
8.53
基本定格荷重Co(kN)
8.44
トラック負荷容量(kN)
2.74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方