曜日別特売
NART25R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART25R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569211
NART25R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569211

非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)52
内容量1個注文コード34569211品番NART25R
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法B(mm)24寸法D(Φmm)52寸法di(Φmm)25質量(g)285内径(Φmm)25寸法r(mm)0.5外径(Φmm)52寸法B1(mm)25限界回転数(min-1[r.p.m])7000油穴2.5mm寸法a(Φmm)43RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)24.6基本定格荷重Co(kN)33.3トラック負荷容量(kN)8.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする