曜日別特売
NART40UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART40UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569281
NART40UUR 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK 34569281

非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)80
内容量1個注文コード34569281品番NART40UUR
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。

用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。寸法B(mm)30シールシール付き寸法D(Φmm)80寸法di(Φmm)40質量(g)845内径(Φmm)40寸法r(mm)1外径(Φmm)80寸法B1(mm)32限界回転数(min-1[r.p.m])4000油穴3mm寸法a(Φmm)61.5RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)44.6基本定格荷重Co(kN)81.4トラック負荷容量(kN)14.9
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 駆動制御に
秦製作所

メーカー品が即納で作業の効率性を頼りになり、耐久性が良く非給油性がの品質が信頼安全をクリアーです。

対象商品 : 34569202
2018-04-13
用途: 機械修理
製造業

製品は使用していたものなので問題は無い。取引している商社では納期に1カ月以上かかると言われたが、すぐに手に入ったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする