曜日別特売
NART50R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART50R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569315
NART50R 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK 34569315

非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)90
内容量1個注文コード34569315品番NART50R
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法B(mm)30寸法D(Φmm)90寸法di(Φmm)50質量(g)980内径(Φmm)50寸法r(mm)1外径(Φmm)90寸法B1(mm)32限界回転数(min-1[r.p.m])3500油穴3mm寸法a(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.3基本定格荷重Co(kN)95.7トラック負荷容量(kN)17.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする