WH12VC3(SC) インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 34569385

インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34569385 品番WH12VC3(SC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強力トルク165N・mで高速締め付け!
締付トルク2段切替機構により小ネジの締付にも対応!
LEDライト、35mm幅広フック採用!

仕様
二重絶縁
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
ライト付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(パワーモード)165[1680]、(セーブモード)80[816] 打撃数(min-1[回/分])(パワーモード)0〜3500、(セーブモード)0〜2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)0〜2600、(セーブモード)0〜2000 ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜10 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・10 ビット取付長さ(mm)27 材質(ボディ)樹脂 質量(kg)1.2(コード、フックを除く) 六角軸二面幅(mm)6.35 付属品No.2プラスビット、フック、プラスチックケース 全長(mm)190(ビット含まず) 高さ(mm)199(コード含まず) 用途ねじ締め、ボルト締めに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする