マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結釘 FCP-T3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
34569717
品番
FCP25T3
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
材質
軟鋼線材
連結方式
プラシート連結
胴部形状
普通
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉