ねじ締め能力
ハイモード
木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約880本
ボード用スクリューネジ(Φ3.8×28mm・石膏ボードの厚み12.5mm+赤松)約880本
テクスネジ・SPC(Φ3.5×13mm・板厚1.6mm)約630本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力
ハイモード
ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約18穴
木工・米松(Φ18×120mm)約70穴
ロウモード
ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約15穴
木工・米松(Φ30×40mm)約110穴
最大締付トルク(N・m)
(弾性体締付トルク)高速/8.8、低速/26
※(剛性体締付トルクの場合)高速/21.6、低速/34.3
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付
LEDライト、リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.3
チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13)
充電時間(分)38
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L41)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)189×221×60
質量(kg)1.6
付属品ドライバービット#2+65mm(EZ9BP221)
色赤
回転数(min-1[回/分])高速/200〜1350、低速/60〜400(無段変速)