M610T ハンディpH計 モノタロウ 34570252

 

M610T ハンディpH計 モノタロウ 34570252 M610T ハンディpH計 モノタロウ 34570252 M610T ハンディpH計 モノタロウ 34570252 M610T ハンディpH計 モノタロウ 34570252 M610T ハンディpH計 モノタロウ 34570252 M610T ハンディpH計 モノタロウ 34570252

ハンディpH計

(62件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34570252 品番M610T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ちやすい小型軽量のpH計です。
見やすい表示部では、pH値と温度値を同時表示。
標準液と追加の保存液もセットで、すぐに使えます。

付属品
モニター用電池4個(2個計器に装着済み)
標準液pH7.00(pH Buffer Solution)10ml
電極保存液(Soaking Solution)8ml
ハードケース
質量(g)40 電源CR2032ボタン電池2個(約100時間連続使用可能) 測定範囲(℃)0〜60.0 本体寸法(mm)148×29×14 測定範囲(pH)0〜14.0 精度(pH)±0.1 精度(℃)±1.0 温度補償(℃)(自動)0〜60 校正自動1点校正 検出単位pH/0.1、温度/0.1℃ 防水仕様IP57
取扱説明書:
注意
※保護キャップを外すときは、液がこぼれやすくなっておりますのでご注意ください。※測定する前に、必ず標準液pH7.00にて計器が正常に作動しているかどうか点検してください。または取扱説明書をご確認の上、校正作業を行ってみてください。
※モニター電池の残量が少なくなっている場合は表示されない等の症状が御座います。お手数ですが新しい電池をご準備ください。
※測定対象によっても変化しますが電極の寿命の目安は半年から1年です。そのため半年から1年での買い替えをお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34570252 M610T 18381028 PH-6011-OM pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 1台 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34570252
2016-07-19
用途:
液体ph計りに
医療・福祉・介護関連業

1年以上使ってますが壊れず使えてます。とても良いかと思います。もう少し値段が下がるともっと良いかと思います。

対象商品:
34570252
2016-10-11
用途:
切削液のPH測定

まだそんなに使っていないのに、測定不能になりました

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
34570252
2016-06-01
用途:
検査

安定しない、精度が低い

対象商品:
34570252
2015-10-31
用途:
生物試料のpH測定
学校法人帝京科学大学 様

様々な成分が含まれる生物試料のpHを測定するのであれば、試薬調整用のpH測定器とは別途用意したいものです。この商品はには、正確な精度は要求しないで「使い捨て」として考えてあまり期待しないで購入しましたが、使用してみると、使い勝手も良く、使用し始めてから1年が経過していますが大きなトラブルもなく使えました。電極の寿命が約1年なので、そろそろ使えなく頃になってきましたが、電極部の交換が不可なので買い換えを検討中です。プライベートブランドで設定価格が安価なので計器ごと買い換えるのも1つの考え方かもしれませんが、資源(再利用)の観点から、電極部だけ交換できる商品づくりを目指してもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
モデルチェンジ品(注文コード18381028)に関しましては電極交換が可能な商品となっております。
ご検討のほど宜しくお願い致します。

対象商品:
34570252
2015-08-27
用途:
浄化槽
株式会社インテック長野営業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34570252
2015-08-10
用途:
農業
瀬戸内青葱出荷組合 様 (サービス業)

電極保存液がなくなった場合 どのようにすれば良いのでしょうか?
 アフターをよろしくお願いします

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

他メーカーの保存液をご使用いただけますので下記にてご案内致します。
電極保存液HI70300L 注文コード35163527
ご検討のほど宜しくお願い致します。

対象商品:
34570252
2015-08-19
用途:
現場

使い方も簡単で液晶も見やすく良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34570252
2015-05-05
用途:
水質検査
F&P 白石 様

従来のペンタイプより、反応が早く、交換用ボタン電池付きなのがうれしい。

ただ、センサー交換ができないので、使い捨てタイプですから

価格は、もっと低くしてもらいたい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
土を計りたいんですが説明書を見てもわかりません。
回答:
乾燥した土を10~30g用意します。
土の量の3倍の純水を加えます。
5分ほど攪拌し続け、1〜2分待ちます。
上澄みと土とが分離したら、上澄みに電極をつけて測定してください。
4人が参考にしています
2013-11-26
質問:
電極部の寿命はありますか?
センサー部を交換できますか?
回答:
PH電極の寿命は約1年ですが、ご利用状況によっても異なります。
校正や測定に普段以上の時間がかかるようになった場合や、
測定が不安定になった場合などを寿命の目安とするのが通常でございます。

また、電極のみの交換はできない商品となります。
1人が参考にしています
2013-11-26
質問:
標準液pH7.00(pH Buffer Solution)10mlだけのバラ売りはありますか?
電極保存液(Soaking Solution)8mlという物も入っているがこれは何に使うものですか?
回答:
pH標準液
http://www.monotaro.com/p/3492/6044/
電極保存液ですが、こちらは電極のお手入れの際に必要になります。
長時間ph計を使用された場合、電極が汚れ、精度が落ちてしまいます。電極の汚れを洗い流したあと、こちらの電極保存駅に24時間漬けてください。電位を一定に保つために必要となります。
2人が参考にしています
2011-09-27

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする