ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
横受
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34570392
品番
#4 SB
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼材(SPHC)
適合号数
4号
用途
照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
仕様
一連用
トラスコ品番
127-8487
質量(kg)
0.6