ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
天井受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34570401
品番
#4 OB
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼材(SPHC)
取付ボルト
W5/16"皿ボルト
適合号数
4号
用途
照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
仕様
一連用
トラスコ品番
127-8380