未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 室外機部品
固定ブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34570487
品番
GKB-350K
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
エアコン室外機取付用ブロックです。
軽くて丈夫なプラスチック製です。
色
黒
寸法L(mm)
350
寸法B(mm)
100
寸法b(mm)
60
寸法H(mm)
100
付属品
アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください